LS-880専用
※フィルターは付属しません
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)
備考本体のみ、ろ過材なし
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM717号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM716号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
LS-880H専用
※フィルターは付属しません
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)
備考本体のみ、ろ過材なし
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM716号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
軽量で耐久性に優れる。
材質面体枠/カイダック(透明)
電動ファン付き呼吸保護具LS-900Sシリーズ用パーツのメカニカルフィルターです。
トラスコ品番682-3336
幅(mm)113
厚さ(mm)30
高さ(mm)184
材質(フィルター)ガラス濾紙
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
関連キーワード