9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ)紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7) 仕様ダクトホース、アルミカバー付き
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(黒)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ)ボリカハードコート 機能耐衝撃性、摩耗性に優れる 仕様ダクトホース、アルミカバー付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(透明) 材質(レンズ)ポリカーボネートハードコート 機能耐衝撃性、摩耗性に優れる
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長1:Higt-Protection 高い防護係数(S級)。
用途ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業 仕様性能区分:大風量形、PL3、S級 粒子捕集効率(%)99.97以上 型式検定合格番号第TP128号 対象(粉じん)DOP粒子
1個
219,800 税込241,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。 レンズミストレス フィルターNMF-500K 騒音値(dB)72 引張強度(N)連結管部分:196 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.7 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 稼働時間(時間)9 必要風量(L/min)155~175 再生紙使用マーク適合
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ファン付き呼吸保護具LS-900Sシリーズ用パーツのメカニカルフィルターです。
トラスコ品番682-3336 幅(mm)113 厚さ(mm)30 高さ(mm)184 材質(フィルター)ガラス濾紙
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷