2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様防炎性、難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A) 材質軟質PVC 厚さ(mm)0.5 (色可視線)クリアグレー 光学濃度(OD)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上) 波長(nm)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上) 抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^13(JIS K-6911)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に張付け可能。 自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。 軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。 平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。 YLC製品を重ね張りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。 OD値アップや多波長域の遮光を実現します。
材質軟質ポリ塩化ビニル 静電気帯電防止性能1.1×1013(JIS K-6911) 適合規格EN(CE) 厚さ(mm)0.5 幅(m)1(有効)
1本ほか
54,980 税込60,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)