広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気。1時間あたり約4.8円の節水タイプ。設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム
質量(kg)約2.2
幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5
高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207
適合ホース内径(Φmm)12~15
設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
¥14,880
税込¥16,368
3日以内出荷
巻きつけても自立させても使える
1時間あたり約0.6円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるよう、巻きつけも自立もできるミストホースにしました。
ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約0.6円程度と節水も実現(毎分約88ml使用)。
先端ノズルは、2方向にミストするダブルノズル形状です。
本体は、木や柵などに巻きつけて固定できるフレキシブルホースタイプになっていて、らせん状にすれば自立させることも。
コンパクトなサイズなので、お庭での作業時に移動させながら猛暑対策にお使いください。
セット内容本体×1、ホース用コネクター×1
材質EVA樹脂、ABS樹脂、真鍮
質量(g)約300
全長(m)約2
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
サッと使えるコンパクトな爽やかスポットミスト。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果。手持ちでミストできる手軽さ。1時間あたり約1.6円の節水タイプ。ワンタッチで取付け取外し
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるように、お手持ちのホースに直結できるミストノズルにしました。ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.6円程度と節水も実現(毎分約135ml使用)。先端ノズルは、3方向にミストするトリプルノズル形状です。ミストをしたい場所に、針金やヒモなどで固定したり、手で持ってお庭での作業時に移動させながらスポットミストとして使用したりと、アイデア次第であらゆる場所での使用が可能です。ぜひ、猛暑対策としてご活用ください。使用方法は、お手持ちのホースに付属のホースコネクターを使用して連結するか、既にホースリール先端にワンタッチコネクターがついている場合は、直接連結が可能(市販のワンタッチコネクターは規格品なので連結できます)です。
セット内容本体×1、ホースコネクター×1
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮
質量(g)本体のみ約18
直径(Φcm)約3.5
全長(cm)約8
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード