塩ビシート・電動式シート溶接機。防水シートの施工に便利なグッズとして5点セットにしました。必要なものはこれだけでOKです。熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、シリコン押さえローラー40mm(ライスター型番:140.160)、ステッチャーローラー ベアリング付(ライスター型番:106.972)、収納ボックス(ライスター型番:116.586)
電圧(V)100
消費電力(W)1500
熱風温度(℃)40~700
長さ(mm)338
質量(kg)<1(接続ケーブル無し)
適合規格CE
保護クラスII:回
ハンドル径(Φmm)56
径(Φmm)90
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
塩ビシート・電動式シート溶接機。必要なパーツに絞り、どこよりもお求めやすい価格を実現しました。熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、収納ボックス(ライスター型番:116.586)
電圧(V)100
消費電力(W)1500
熱風温度(℃)40~700
長さ(mm)338
質量(kg)<1(接続ケーブル無し)
適合規格CE
保護クラスII:回
ハンドル径(Φmm)56
径(Φmm)90
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード