改修用金属目地処理材。特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!
材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム
幅(mm)100
長さ(m)16
厚さ(mm)1(剥離フィルム込)
1包(2巻)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。形状安定性と施工性を向上させた目地材。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材
仕様乾式
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)
長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000
タイプアンカータイプ
キャップ色黒
本体幅(mm)20
キャップ幅(mm)25
工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材
仕様乾式
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)
長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000
タイプアンカータイプ
キャップ色黒
本体幅(mm)20
キャップ幅(mm)25
関連キーワード