カテゴリ

  • 建材・エクステリア(4)
絞り込み
ブランド
  • タイセイ
  • Texas Instruments(8)
  • TRUSCO(4)
  • ナベヤ(2)
  • DNライティング(2)
  • KSフィルター(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • アイマーク(1)
  • KEC(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • ROHM(1)
  • STMicro(1)
  • サンケン電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tj-150」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ)タイセイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ)タイセイ
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ)タイセイ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。形状安定性と施工性を向上させた目地材。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!カッターナイフや金ノコで簡単切断!下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様乾式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 フリーオフコン TJ型(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 フリーオフコン TJ型(アンカータイプ)タイセイ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!カッターナイフや金ノコで簡単切断!下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様乾式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
関連キーワード
tj-18特集