4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録 長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.27 最小目盛(cm)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプ両面目盛、ブレーキ付き テープ厚さ(mm)0.47 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)2(表)、5(裏)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。 テープは両面目盛印刷で10cm毎にメートル単位の早読み数字、1m毎に判読しやすいメートル表示マークを採用。 温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
テープ幅(mm)12.5 材質(テープ)ガラス繊維塩化ビニールコーティング 目盛表:2mm、裏:5mm 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)