作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用
テープ幅(mm)12.5
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用
テープ幅(mm)10
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)
タイプ水洗い可
テープ厚さ(mm)2
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)1
鋼製塗装巻尺。
精密測定・建築用。
SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。
50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
テープ幅(mm)13
厚さ(mm)0.27
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12
仕様表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)0.45
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。
HBS機構でハンドル空転を防止。
SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。
つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用
テープ幅(mm)13
材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)0.27
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
1目盛(mm)1
手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12.5
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)2(表)、5(裏)
耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。
グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます
テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆
特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比)
先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止
表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
幅(mm)12.5
厚さ(mm)0.47
材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC
標準張力(N)20
JIS等級JIS1級
ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。
HBS機構でハンドル空転を防止。
用途鋼性塗装巻尺、一般測定用
テープ幅(mm)10
材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)0.2
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)1
ナイロンコート鋼製巻尺。
土木・建築・測量用。
SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。
ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10
厚さ(mm)0.5
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。
テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。
サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング
目盛1mm
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格1級
標準張力(N)50(20℃)
大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。
テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。
サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。
テープは両面目盛印刷で10cm毎にメートル単位の早読み数字、1m毎に判読しやすいメートル表示マークを採用。
温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
テープ幅(mm)12.5
材質(テープ)ガラス繊維塩化ビニールコーティング
目盛表:2mm、裏:5mm
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格1級
標準張力(N)20
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)12.5
材質(テープ)ガラス繊維
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格無し
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。
先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ
水質に応じた感度を調整可能。
テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)12.5
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品単3乾電池×2
タイプ片面目盛
電源単3乾電池2本
プローブΦ19mm
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格無し
電池寿命(連続時間)24
1目盛(mm)2
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。
ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ
タイプ片面目盛
電源単3乾電池2本
1目盛1cm
プローブΦ12mm
テープ厚さ(mm)2
JIS規格無し
電池寿命(連続時間)24
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)60
仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)60
仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
JIS企画取得の100cm・200cmメジャー。
魚の尾に合わせれば正確な計測が可能。
写真を撮っても数字が見やすいデカ文字仕様。
計測起点(口合わせ)用L字ステンレス金属プレート付き。
目盛も見やすく、輪ゴムなどで止めればタックルバッグにも収納、折クセもつきません。
記録はボールペンやマジックで裏面に書き込めます。
材質はガラス繊維塩化ビニールとステンレスなので、海での使用にも安心。
用途フィッシング専用メジャー。
材質ガラス繊維(テープ芯材)、塩化ビニール(テープ被覆)、ステンレス(L字金具)
目盛範囲先端と末端に固定用プレートがあるため、目盛表示範囲は20~980mmとなります。
JIS規格1級
1目盛(mm)1
工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。
特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。
テープ幅(mm)100
材質ガラス繊維(巻尺)
タイプ両面目盛
1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)120
仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)150
仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
関連キーワード