耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。
グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます
テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆
特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比)
先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止
表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
幅(mm)12.5
厚さ(mm)0.47
材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC
標準張力(N)20
JIS等級JIS1級
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)60
仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
JIS企画取得の100cm・200cmメジャー。
魚の尾に合わせれば正確な計測が可能。
写真を撮っても数字が見やすいデカ文字仕様。
計測起点(口合わせ)用L字ステンレス金属プレート付き。
目盛も見やすく、輪ゴムなどで止めればタックルバッグにも収納、折クセもつきません。
記録はボールペンやマジックで裏面に書き込めます。
材質はガラス繊維塩化ビニールとステンレスなので、海での使用にも安心。
用途フィッシング専用メジャー。
材質ガラス繊維(テープ芯材)、塩化ビニール(テープ被覆)、ステンレス(L字金具)
目盛範囲先端と末端に固定用プレートがあるため、目盛表示範囲は20~980mmとなります。
JIS規格1級
1目盛(mm)1
測定長最大2m。小型軽量で持ちやすい。身体測定、衣類の採寸、梱包サイズの計測など使い方はいろいろ。目盛とデジタル表示を確認でき、安心して測定ができる。信頼のJIS1級繊維製巻尺。光センサは専用目盛を直読。Bluetooth Low EnergyでiOS、Android、Windowsなどを搭載する主要デバイスと通信可能。
測定方式光センサ(フォトリフレクタ) / 直読目盛付き
測定範囲(cm)0 ~ 200
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
関連キーワード