抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録
長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.27
最小目盛(cm)1
工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。
特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。
テープ幅(mm)100
材質ガラス繊維(巻尺)
タイプ両面目盛
1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)60
仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用
テープ幅(mm)10
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
関連キーワード