3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm)12 仕様表面2mm、裏面5mm刻み。 厚さ(mm)0.45 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用 テープ幅(mm)10 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)