「温度表示テープ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用
テープ幅(mm)12.5
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12.5
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)2(表)、5(裏)
大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。
テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。
サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。
テープは両面目盛印刷で10cm毎にメートル単位の早読み数字、1m毎に判読しやすいメートル表示マークを採用。
温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
テープ幅(mm)12.5
材質(テープ)ガラス繊維塩化ビニールコーティング
目盛表:2mm、裏:5mm
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格1級
標準張力(N)20