16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 1目盛1cm プローブΦ12mm テープ厚さ(mm)2 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24
1個
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ 材質プローブ:ステンレス テープ幅(mm)3.5 電源単三乾電池×2本 目盛片面1cm 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)2.9 連続使用時間(時間)約24 関連資料(0.59MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円形断面で摩耗に強く目盛りが見やすい! 貼り付きにくい!
関連資料(0.59MB)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

ミリオンロープ100m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。
製品質量(g)2945 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用 テープ幅(mm)10 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。 現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。 先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。 抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。 特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。 テープ幅(mm)100 材質ガラス繊維(巻尺) タイプ両面目盛 1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏) テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺) タイプ水洗い可 テープ厚さ(mm)2 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)1
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm)12 仕様表面2mm、裏面5mm刻み。 厚さ(mm)0.45 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
幅(mm)12.5 厚さ(mm)0.47 材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC 標準張力(N)20 JIS等級JIS1級
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。 テープは両面目盛印刷で10cm毎にメートル単位の早読み数字、1m毎に判読しやすいメートル表示マークを採用。 温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
テープ幅(mm)12.5 材質(テープ)ガラス繊維塩化ビニールコーティング 目盛表:2mm、裏:5mm 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング 目盛1mm 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N)50(20℃)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野球・ソフトボールのグラウンドをお好きな場所に誰でも簡単に作ることができます。テープ裏面に、野球、ソフトボールの公式規格寸法を明示。直線も円弧も思いのまま。ガラス繊維を芯材に塩化ビニールをコーティング、温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。4枚の遊星ギヤと回転軸をもうけたことで、3倍速機構の強度UPと円滑な巻き取りが可能です。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強く、またアブソーバーを移動すれば測定時に0点部分の押えの補強にもなります。
用途野球、ソフトボール用 仕様表面2mm目盛/裏面マーク表示 付属品杭打ちハンマー、杭(3本)、収納袋 テープ幅(mm)12.5 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.47 標準張力(N)20
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷