絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
179件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチグラインダー 戻りバネ オレゴン(OREGON)ベンチグラインダー 戻りバネオレゴン(OREGON)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合本体520-100J
ロガーテープ オレゴン(OREGON)ロガーテープオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
世界中のプロに愛用されているオレゴンロガーテープ。頑強な素材と構造により、長期間トラブルなく安心してご使用できます。15mと20m の2 タイプをご用意しています。
グリスガン(グリス別売) オレゴン(OREGON)グリスガン(グリス別売)オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ベンチグラインダー チェーンストップ オレゴン(OREGON)ベンチグラインダー チェーンストップオレゴン(OREGON)
599税込659
1個
当日出荷
適合本体520-100J
パワーシャープチェーン + 砥石 オレゴン(OREGON)パワーシャープチェーン + 砥石オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
パワーシャープの交換用チェーンと砥石のセットです。維持するための、チェーンっと砥石は必ずセットで交換して下さい。 チェーンのコマ数に合わせてご利用ください。
セット内容パワーシャープの交換用チェーン、砥石
ダブルガード 14 オレゴン(OREGON)ダブルガード 14オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。
タイプスプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式1/4:25ゲージ0.05適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)14
ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91Fオレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スターターロープ 31-242 オレゴン(OREGON)スターターロープ 31-242オレゴン(OREGON)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
用途プレミアムスターターロープタイプ【ボビンナンバー】#4-1/2太さ(mm)3.5長さ(m)60(200フィート)
ナイリウムスクエアライン オレゴン(OREGON)ナイリウムスクエアラインオレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
四角い断面形状で切れ味・耐久性がさらにアップしました。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スクエア(四角型)タイプドーナッツ
ライトニングロード プロ オレゴン(OREGON)ライトニングロード プロオレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
叩き出し式でコードを繰り出しやすい刈払機用ヘッド。セッティングや交換もヘッドを開けることなく簡単にできます。大容量のコードを巻いても内部でからみにくい構造で、コードの破断も防ぐことができます。本体直径110mmと130mm(プロ用)の2タイプ。
適合巻き取り可能:太さ3.0mm×長さ6.0mセット内容テクニ280(3.0mm×2.5m)、アダプター5種類(M8×1.25LHM、M10×1LHF、M10×1.25LHF、M12×1.5JHF、M12×1.75LHF)直径(Φmm)130排気量(cc)33以上推奨
コンビ缶 6+3L オレゴン(OREGON)コンビ缶 6+3Lオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
燃料6Lとチェーンオイル3Lを同時に持ち運べる携行タンク。ハンドルが大きいのでグローブを付けたままでも持ち運びやすく、置いたときには安定性がよく倒れにくい低重心設計です。燃料用とチェーンオイル用の両方のタンクに、内容量を確認できる目盛付き。別売品のツールバッグと組み合わせれば、さらに便利にご利用いただけます。
セット内容コンビ缶(赤)6L+3L
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
ピッチ0.404ゲージ0.80(2.0mm)
チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃オレゴン(OREGON)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
軽量・小型の扱いやすいソーチェーン。メンテナンスの容易なマイクロチゼルカッター。剪定などの細かい作業に最適。
用途チェーンソー替刃として。材質タイプコントロールカットピッチ1/4″ゲージ.050(1.3mm)
チェーン刃 オレゴン(OREGON)チェーン刃オレゴン(OREGON)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
カジュアルソー向けのソーチェーンで切削性能を向上させました。新設計のドライブリンクでキックバックが減少し、長寿命化しました。
用途チェンソーの替刃に。ピッチ3/8ゲージ0.05
サスペンダー(クリップ式) オレゴン(OREGON)サスペンダー(クリップ式)オレゴン(OREGON)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
クリップ式のサスペンダーは、メタルクリップを採用し、あらゆるズボンに対応します。ボタン式のサスペンダーは、ズボンにしっかりと確実に装着でき、すべてのオレゴン製ズボンに対応します。
タイプクリップ式
クレヨン オレゴン(OREGON)クレヨンオレゴン(OREGON)
1,798税込1,978
1セット(12本)ほか
16日以内出荷
木材をはじめ、さまざまな素材に目印などを描けるクレヨン。転がりにくく描きやすい六角形です。
スターターロープ 31-252 オレゴン(OREGON)スターターロープ 31-252オレゴン(OREGON)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
用途プレミアムスターターロープタイプ【ボビンナンバー】#5-1/2太さ(mm)4.5長さ(m)60(200フィート)
チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃オレゴン(OREGON)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
高性能ロープロファイルチェーン。標準的な91シリーズよりも33%刃が長く、切れ味が持続。錆を抑制するブルーカッター仕様。
用途チェーンソー替刃として。材質タイプバーサカットピッチ3/8”LPゲージ.050(1.3mm)
チェーン刃 オレゴン(OREGON)チェーン刃オレゴン(OREGON)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
切り幅の狭い軽量チェーンです。
材質ピッチ3/8ゲージ0.043(1.1mm)
プロチャップス オレゴン(OREGON)プロチャップスオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1着
3日以内出荷
8層構造の防護繊維が脹脛全周までしっかりガードするプロ用モデルです。ASTM規格F1897準拠&UL規格準拠。チャップスはチェンソー作業中の不意の事故から下半身を守ります。万一の時、防護材がからみついてチェンソーの動きを停めます。表面はアウトドアでも安心して使える耐水・耐油使用。洗濯機や乾燥機が使えるので、お手入れも簡単です。
質量(kg)約1.5オレンジサイズフリーサイズウエスト(cm)(最大)約120全長(cm)約84素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル60%、ポリプロピレン40%
A アンビル オレゴン(OREGON)A アンビルオレゴン(OREGON)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
テクニ280 オレゴン(OREGON)テクニ280オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。 圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。 従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。 バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。
デュオライン オレゴン(OREGON)デュオラインオレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
芯にカーボン素材、外被には耐磨耗性を使用した二重構造。この2つの素材の結合により、従来以上の切れ味・耐久性が実現しました。 コードの伸びや摩耗に強く、溶着が発生しにくい為、プロユーザーから絶大な信頼をいただいております。
ラバーブーツ オレゴン(OREGON)ラバーブーツオレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
KWF規格を取得。チェンソーからの保護性能が高いClass3 (28m/s)のラバーブーツです。素材は天然ゴムで、内張には肌触りの良いコットンを使用。つま先部分には、指を保護する鋼鉄製のトーキャップを内蔵しています。靴底は滑りにくいラバーソールで、オイルなどによるスリップを防ぎます。
機能耐滑材質(先芯)鋼鉄クラス3(28m/s)EN規格381-5
充填用バルブ(チェーンオイル) オレゴン(OREGON)充填用バルブ(チェーンオイル)オレゴン(OREGON)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
引っ張り用ピック オレゴン(OREGON)引っ張り用ピックオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
鋭く尖った先端部が丸太に深く突き刺さるため、片手でも動かすことができます。
ベンチグラインダー オレゴン(OREGON)ベンチグラインダーオレゴン(OREGON)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)電源(V)100V~50Hz(3.6A)、100V~60Hz(2.0A)電力(W)【ランプの最高電力】15砥石寸法(Φmm)外径145(5-3/4"")砥石寸法(mm)厚さ3.2-4.7-6.0(1/8"-3/16"-1/4")回転数(回/分)【最高切削測度】50Hz/3000、60Hz/3500砥石内径(mm)22.2(7/8"")音量(dB)77(A)
ダブルガード 10 オレゴン(OREGON)ダブルガード 10オレゴン(OREGON)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。
歯数7タイプスプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式1/4:25、3/8LP:91ゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)10
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ピッチ0.375ゲージ0.58(1.5mm)
パワーシャープセット オレゴン(OREGON)パワーシャープセットオレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
適合CST310S、CSR310Sセット内容ガイドバー、ソーチェーン、シャープナーマウント、シャープナー砥石
スターターロープ 31-232 オレゴン(OREGON)スターターロープ 31-232オレゴン(OREGON)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
用途プレミアムスターターロープタイプ【ボビンナンバー】#3-1/2太さ(mm)2.8長さ(m)60(200フィート)
スターターロープ 31-260 オレゴン(OREGON)スターターロープ 31-260オレゴン(OREGON)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
用途プレミアムスターターロープタイプ【ボビンナンバー】#6太さ(mm)5長さ(m)60(200フィート)
B アンビル オレゴン(OREGON)B アンビルオレゴン(OREGON)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1/4, 3/8, .325"チェーン用
アングルプレート オレゴン(OREGON)アングルプレートオレゴン(OREGON)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途チェーンソーの目立て角度の表示仕様マグネット材質本体:樹脂、マグネット:酸化鉄レッド質量(g)(約)28奥行D×幅W×高さH(mm)(約)110×62×17目立て角度(°)25/30
ソーチェーン 100FTR リールチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーン 100FTR リールチェーンオレゴン(OREGON)
62,980税込69,278
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
パンチ オレゴン(OREGON)パンチオレゴン(OREGON)
809税込890
1個
16日以内出荷
チェーンブレーカー アンビル オレゴン(OREGON)チェーンブレーカー アンビルオレゴン(OREGON)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
トギイシ オレゴン(OREGON)トギイシオレゴン(OREGON)
1,298税込1,428
1個
16日以内出荷
整形用ブロック
ベンチグラインダー アームサポート オレゴン(OREGON)ベンチグラインダー アームサポートオレゴン(OREGON)
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
適合本体520-100J
スプール オレゴン(OREGON)スプールオレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
用途交換部品