溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじウィットねじ
精度表記P級
ウィットねじ用タップであらゆる方面で使用されています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴などの断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番816-8858
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)52
呼び寸法W1/8
下穴径(Φmm)2.56
山数40
ねじ長さ(mm)11
精度P1
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
加工ねじウィットねじ
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連資料(3.11MB)
食付き(P)C(2.5)
関連資料(2.8MB)
食付き(P)5
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)150
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:W7/8●山数:9●外径(mm):50●厚さ(mm):16●加工ねじ:ウィットねじ●加工ねじ:ウイットねじ●精度:2級●切りくず穴数:6●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8922
アズワン品番67-5573-32
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:W5/8●山数:11●外径(mm):50●厚さ(mm):16●加工ねじ:ウィットねじ●加工ねじ:ウイットねじ●精度:2級●切りくず穴数:4●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8921
アズワン品番67-5573-25
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:W3/8●山数:16●外径(mm):25●厚さ(mm):9●加工ねじ:ウィットねじ●加工ねじ:ウイットねじ●精度:2級●切りくず穴数:5●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8919
アズワン品番67-5573-23
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:W3/4●山数:10●外径(mm):50●厚さ(mm):16●加工ねじ:ウィットねじ●加工ねじ:ウイットねじ●精度:2級●切りくず穴数:5●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8918
アズワン品番67-5573-22
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:W1●山数:8●外径(mm):50●厚さ(mm):16●加工ねじ:ウィットねじ●加工ねじ:ウイットねじ●精度:2級●切りくず穴数:6●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8917
アズワン品番67-5573-21
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:W5/16●山数:18●外径(mm):25●厚さ(mm):9●加工ねじ:ウィットねじ●加工ねじ:ウイットねじ●精度:2級●切りくず穴数:4●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8920
アズワン品番67-5573-24
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
左ねじの通り穴加工用ポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P3
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記P級
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS2級
表面処理ノンコーティング
精度表記JIS2級
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)200
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼等柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
トラスコ品番215-6700
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)88
呼び寸法W1/2
溝数3
下穴径(Φmm)10.7
山数12
シャンク長(mm)45
ねじ長さ(mm)26
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)10.5
シャンク四角部(mm)8
加工ねじウイットねじ
シャンク四角部長さ(mm)11
精度表記P級
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
精度表記P級
左ねじの止り穴加工用スパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番152-8577
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)62
呼び寸法W1/4
溝数3
下穴径(Φmm)5.13
山数20
シャンク長(mm)33
ねじ長さ(mm)15
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
首下長(mm)26
シャンク径(mm)6
シャンク四角部(mm)4.5
加工ねじウイットねじ
シャンク四角部長さ(mm)7
精度表記P級
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番215-9800
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)95
呼び寸法W5/8
溝数3
下穴径(Φmm)13.7
山数11
シャンク長(mm)48
ねじ長さ(mm)26
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)12.5
シャンク四角部(mm)10
加工ねじウイットねじ
シャンク四角部長さ(mm)13
精度表記P級
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番217-2377
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)125
呼び寸法W1
溝数4
下穴径(Φmm)22.3
山数8
シャンク長(mm)58
ねじ長さ(mm)39
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)19
シャンク四角部(mm)15
加工ねじウイットねじ
シャンク四角部長さ(mm)18
精度表記P級
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ