用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
等級Ⅱ
食付3.5P
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじの種類PT
食付2.5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
等級Ⅱ
食付3.5P
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級ANSI G
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ
食付5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類G(PF):管用平行ねじ
食付2.5P
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS
溝数4
規格JIS
山数16
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ
食付5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級Ⅱ
溝数4
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理OX
めねじの種類G(PF):管用平行ねじ
食付3.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
関連資料(2.06MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
食付2.5P
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ
食付3.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
形状下穴:止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類G(PF):管用平行ねじ
食付2.5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
食付2.5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
形状下穴:止り
規格JIS
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類G(PF):管用平行ねじ
食付C(2.5P)
関連資料(2.06MB)
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
等級Ⅱ
食付3P
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理OX
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
食付2.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ