こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
食付き部の山数5山
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。
トラスコ品番121-2974
材質高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)【基準径まで】13
全長(mm)55
質量(g)18.2
呼び寸法PT1/16
下穴径(Φmm)6.2
山数28
ねじ長さ(mm)19
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)8
シャンク四角部(mm)6
加工ねじテーパねじ
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
完全同期送り機構を装備した機械で高速加工が可能です。独自の溝形状とねじ部の長さが短いことにより切りくずの排出が良好です。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数3山
表面処理TiNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
スチール・非鉄金属のねじ加工に適したコーティングロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
トラスコ品番184-5050
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)46
ピッチ(mm)0.5
呼び寸法M3
下穴径(Φmm)2.81
ねじ長さ(mm)9
精度G8
食付き部の山数4山
表面処理TiNコーティング
首下長(mm)14
シャンク径(mm)4
シャンク四角部(mm)3.2
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングネックタップです。長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番153-7094
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)100
ピッチ(mm)0.7
呼び寸法M4
溝数3
下穴径(Φmm)3.38
シャンク長(mm)40
ねじ長さ(mm)11
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
首下長(mm)31
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
加工ねじメートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)7
精度表記P級
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじウィットねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
材質超微粒超硬合金(HF)
溝数3
精度P3
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ TiNコート
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ