「タップ m8 1.0」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):19●全長(mm):70●シャンク径(mm):6.2●シャンク四角部(mm):5●下穴径(mm):6.85●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:5山●溝数:3●溝数:3●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-3360
アズワン品番67-5602-35
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。
通り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P4●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):19●全長(mm):70●シャンク径(mm):6.2●シャンク四角部(mm):5●下穴径(mm):6.85●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:36mm●シャンク四角部の長さ:8mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5028
アズワン品番67-5576-93
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):19●全長(mm):70●シャンク径(mm):6.2●シャンク四角部(mm):5●下穴径(mm):6.85●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:3●食い付山数:1.5山●溝数:3●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-5463
アズワン品番67-5602-36
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
スチール・非鉄金属のねじ加工に適したコーティングロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
トラスコ品番184-5050
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)46
ピッチ(mm)0.5
呼び寸法M3
下穴径(Φmm)2.81
ねじ長さ(mm)9
精度G8
食付き部の山数4山
表面処理TiNコーティング
首下長(mm)14
シャンク径(mm)4
シャンク四角部(mm)3.2
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ TiNコート
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8705
材質高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)【四角部】8
全長(mm)70
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M8
先端上
溝数4
下穴径(Φmm)6.85
シャンク長(mm)36
ねじ長さ(mm)19
精度P4
食付き部の山数1.5
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)6.2
シャンク四角部(mm)5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
左ねじ用のロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度G7
食付き部の山数2山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
コーティングを施したロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度P2
表面処理TiNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8326
材質高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)【四角部】8
全長(mm)70
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M8
先端中
溝数4
下穴径(Φmm)6.85
シャンク長(mm)36
ねじ長さ(mm)19
精度P3
食付き部の山数5
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)6.2
シャンク四角部(mm)5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8327
材質高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)【四角部】8
全長(mm)70
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M8
先端上
溝数4
下穴径(Φmm)6.85
シャンク長(mm)36
ねじ長さ(mm)19
精度P3
食付き部の山数1.5
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)6.2
シャンク四角部(mm)5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ