29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数3山 表面処理窒化処理 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタンコーティングポイントタップ
コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンを主成分とし、強度が高く、軽量で耐熱性にも優れたチタン合金などを加工する通り穴用スパイラルタップです。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。 トラスコ品番596-4201 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)46 呼び寸法No.4 溝数3 下穴径(Φmm)2.33 山数40 シャンク長(mm)/ 【四角部】625 ねじ長さ(mm)9 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理窒化処理 首下長(mm)14 シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷

新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上しています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ圧延材、チタン合金に。 トラスコ品番184-4972 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)36 ピッチ(mm)0.2 呼び寸法S0.8 下穴径(Φmm)0.72 ねじ長さ(mm)3 精度GS3 食付き部の山数2山 表面処理TiCNコーティング シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじミニチュアねじ 精度表記GS級
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ圧延材・チタン合金の加工 関連資料(0.68MB)
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°
耐摩耗性・耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番215-0584 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)55 刃長(mm)3 刃形両刃 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)8 錐径(Φmm)3 センター穴角(°)60
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形60°
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番215-5431 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)65 刃長(mm)4.5 刃形両刃 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)10 錐径(Φmm)4 センター穴角(°)60
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形90°
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番215-5434 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)45 刃長(mm)2 刃形両刃 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)6 錐径(Φmm)2 センター穴角(°)90
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番215-0542 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 刃長(mm)1.5 刃形両刃 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)5 錐径(Φmm)1.5 センター穴角(°)90
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング センター穴角(°)60
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル 旧JIS1形 CE-S V(1) 強ねじれ
エコ商品
耐摩耗性・耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 刃先形状片刃 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.03MB) センター穴角(°)60
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル 旧JIS1形 CE-S V(1) 弱ねじれ
エコ商品
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

Z-PRO 耐熱合金用プレミアムスレッドミル PRML TI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途ステンレス鋼・チタン合金の加工 関連資料(1.06MB)
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CD-S V
エコ商品
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CD-Q V
エコ商品
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CD-SL V
エコ商品
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CE-QL V
エコ商品
90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番217-1095 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 刃長(mm)1 シャンク径(Φmm)4 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)1 センター穴角(°)90
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷