25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 トラスコ品番153-1767 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 呼び寸法1.25 下穴径(Φmm)37.6 山数11 ねじ長さ(mm)45 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)32 シャンク四角部(mm)26 加工ねじテーパーねじ
1本
96,980 税込106,678
翌々日出荷

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじテーパーねじ
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”基準径の位置が”一目でわかります。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番608-6251 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【基準径まで】25 全長(mm)85 質量(g)230 呼び寸法PT3/4 溝数4溝 下穴径(Φmm)23 山数14 ねじ長さ(mm)35 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)23 シャンク四角部(mm)17 加工ねじテーパねじ
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4溝 精度ANSI G 食付き部の山数3山 表面処理ノンコーティング 加工ねじ管用テーパねじ
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。
用途止り/通り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 等級SNPT02L 溝数3 寸法K(mm)6 寸法lk(mm)9 食付き(P)2.5 寸法Ds(mm)8
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物、黄銅、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番608-6226 材質超微粒超硬合金(HF) 長さ(mm)【基準径まで】22 全長(mm)95 呼び寸法1 下穴径(Φmm)29 山数11 ねじ長さ(mm)35 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)26 シャンク四角部(mm)21 加工ねじテーパねじ
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-CSLC
エコ商品
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB)
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-CSLC
エコ商品
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工 材質超微粒子超硬合金(HF) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB) 加工ねじ管用テーパねじ(Rc・PT)
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。特に硬い材料や量産加工用に適した弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形片刃 表面処理ノンコーティング センター穴角(°)60
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング センター穴角(°)90
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工 材質超微粒子超硬合金(HF) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB) 加工ねじ管用平行ねじ(G・PF)
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質超微粒子超硬合金HF 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.97MB)
1本
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.5●シャンク径(mm):5.0●全長(mm):40●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1.5mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6000 アズワン品番67-5567-86
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.0●シャンク径(mm):6.0●全長(mm):45●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6001 アズワン品番67-5567-87
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.0●シャンク径(mm):4.0●全長(mm):35●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-5999 アズワン品番67-5567-85
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):5.0●シャンク径(mm):11.0●全長(mm):78●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:5.5mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6005 アズワン品番67-5567-91
1本
40,980 税込45,078
5日以内出荷

特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10.0●全長(mm):65●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:4.5mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6004 アズワン品番67-5567-90
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷

特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):3.0●シャンク径(mm):7.7●全長(mm):55●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:3mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6003 アズワン品番67-5567-89
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.5●シャンク径(mm):7.7●全長(mm):50●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2.5mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6002 アズワン品番67-5567-88
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷