用途チタン合金の加工
関連資料(1.79MB)
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ切り丸ダイスは切屑を逃がす溝(切屑穴)を持っためねじ径の工具でおねじを切るのに用います。
タイプソリッドダイス
1インチ当たり山数2~2.5
関連資料(1.95MB)
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
食付き部の山数5山
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじの種類M
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじウィットねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8869
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)36
ピッチ(mm)0.25
呼び寸法M1.2
下穴径(Φmm)0.97
ねじ長さ(mm)4.5
精度P1
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。
おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
関連資料(1.44MB)
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
シャンク四角部長さ(mm)7
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易い。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番216-1777
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)42
呼び寸法UNCNo.1
溝数2
下穴径(Φmm)1.54
山数64
ねじ長さ(mm)7.2
精度P1
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
完全同期リード送り機構付機械専用です。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低・中・高炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番225-8269
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
溝数3
下穴径(Φmm)8.6
シャンク長(mm)38 / 【四角部】8
ねじ長さ(mm)23
精度P3
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8652
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)70
ピッチ(mm)1
呼び寸法M7
下穴径(Φmm)6.09
ねじ長さ(mm)19
精度P2
シャンク径(mm)6.2
シャンク四角部(mm)5
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)1.5
溝数4
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
ウィットねじ用タップであらゆる方面で使用されています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴などの断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番816-8858
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)52
呼び寸法W1/8
下穴径(Φmm)2.56
山数40
ねじ長さ(mm)11
精度P1
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
加工ねじウィットねじ
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
ねじ長さ(mm)70
精度P4
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番215-2239
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)62
ピッチ(mm)1
呼び寸法M6
溝数3溝
下穴径(Φmm)5.09
ねじ長さ(mm)15
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)6
シャンク四角部(mm)4.5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)110
溝数3
シャンク長(mm)56
ねじ長さ(mm)26
精度P4
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
加工ねじメートルねじ
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.44MB)
加工ねじメートルねじ
SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。完全同期リード送り機専用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)60
溝数3
山数32
精度P3
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
首下長(mm)22
シャンク径(mm)5.5
シャンク四角部(mm)4.5
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
食付き部の山数3山
表面処理窒化処理
精度表記P級
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。
トラスコ品番596-4201
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)46
呼び寸法No.4
溝数3
下穴径(Φmm)2.33
山数40
シャンク長(mm)/ 【四角部】625
ねじ長さ(mm)9
精度P3
食付き部の山数5山
表面処理窒化処理
首下長(mm)14
シャンク径(mm)4
シャンク四角部(mm)3.2
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止と耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。
トラスコ品番596-2607
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)60
呼び寸法No.10
溝数3
下穴径(Φmm)4.11
山数32
ねじ長さ(mm)13
精度P3
食付き部の山数4.5山
表面処理窒化酸化処理
シャンク径(mm)5.5
シャンク四角部(mm)4.5
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
完全同期送り機構を装備した機械で高速加工が可能です。独自の溝形状とねじ部の長さが短いことにより切りくずの排出が良好です。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数3山
表面処理TiNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
精度P3
食付き部の山数5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
全長(mm)100
精度P3
食付き部の山数5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高くなってます。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
関連キーワード
1
2
次へ