「ネジ 15mm m3」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
左ねじ用のロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記JIS
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。
高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。
ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。
SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
材質HSS(高速度工具鋼)
関連資料(4.1MB)
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途通り用
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記JIS
ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素等軟らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、合金鋼、中・高炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼など柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材のねじ立てに適しています。
用途被削材:調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄。
材質高速度工具鋼(コバルトハイス)(HSS-Co)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじの種類M(メートルねじ)
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
食付き部の山数2.5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
食付き部の山数1.5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
関連資料(2.8MB)
食付き(P)5
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
食付き部の山数2.5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
加工ねじメートルねじ
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M6●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):15●全長(mm):62●シャンク径(mm):6●シャンク四角部(mm):4.5●下穴径(mm):5.09●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:1.5山●溝数:3●溝数:3●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-5960
アズワン品番67-5602-34
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M6●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):15●全長(mm):62●シャンク径(mm):6●シャンク四角部(mm):4.5●下穴径(mm):5.09●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:3●食い付山数:5山●溝数:3●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-6505
アズワン品番67-5602-33
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。
通り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M6●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):15●全長(mm):62●シャンク径(mm):6●シャンク四角部(mm):4.5●下穴径(mm):5.09●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:33mm●シャンク四角部の長さ:7mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5027
アズワン品番67-5576-92
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ TiNコート
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
軟鋼(SS41・S25C等)の比較的やわらかい被加工材のねじ立てに適してます。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
関連キーワード
1
2
3
次へ