31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ローリングダイス RS-D
エコ商品
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理窒化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.03MB) 加工ねじメートルねじ
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動盤用オートハイスダイス
自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1本ほか
909 税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.4●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:1.5山●溝数:4●溝数:4●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-8632 アズワン品番67-5602-20
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.4●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:5山●溝数:4●溝数:4●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-5957 アズワン品番67-5602-19
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M12X1.75
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P4●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.4●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:42mm●シャンク四角部の長さ:9mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5023 アズワン品番67-5576-86
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 精度表記P級
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 表面処理ノンコーティング
1本
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
特価
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO
用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SU ロールタップ SURZ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質粉末ハイス(HSS-P) 被削材ステンレス、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、被削材:ステンレス、炭素鋼、合金鋼、工具鋼 関連資料(0.74MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3 関連資料(0.4MB)
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(0.6MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HT L100 P2 M12X1.75 5P
ロングのハンドタップです。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
仕様●先端:中●精度:P2●精度表記:P級●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):100●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.4●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク径(mm)8.5●シャンク四角部(mm)9●シャンク四角部(mm)K6.5●ねじ長(mm)29●ピッチ(mm)1.75●呼び寸12●精度P2●全長(mm)100●タップ等級:P級●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5633 アズワン品番67-5605-41
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷