用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。
高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。
ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。
SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
関連資料(4.1MB)
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類U:ユニファイねじ
食付5P
関連資料(2.8MB)
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
めねじの種類U:ユニファイねじ
食付C(2.5P)
関連資料(3.11MB)
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
食付C(2.5P)
関連資料(3.11MB)
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。
SITDはねじ締め機に装着して使用します。
小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。
めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
関連資料(4.1MB)
こんなお得な商品も!
ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ ホモ処理
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途チタン合金の加工
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
関連資料(1.79MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質HSS-P
仕様●ひっかかり率:90
形状下穴:止り
規格JIS
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
食付2P
凸数4
関連資料(0.74MB)
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
材質HSS-P
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理NX
食付4.5P
関連資料(1.79MB)
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
材質HSS-P
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類PO(ポイントタップ)
食付5.5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
材質HSS-P
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類U:ユニファイねじ
食付4P
凸数4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.42MB)
関連キーワード