ミニチュアねじ用の切削タップです。
用途被削材:低炭素鋼、黄銅に。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)36
溝数3
食付き部の山数3
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
加工ねじミニチュアねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ圧延材・チタン合金の加工
関連資料(0.68MB)
新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上しています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ圧延材、チタン合金に。
トラスコ品番184-4972
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)36
ピッチ(mm)0.2
呼び寸法S0.8
下穴径(Φmm)0.72
ねじ長さ(mm)3
精度GS3
食付き部の山数2山
表面処理TiCNコーティング
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
加工ねじミニチュアねじ
精度表記GS級
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
関連資料(0.68MB)
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理窒化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.03MB)
加工ねじミニチュアねじ
関連キーワード