47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ユニファイねじ用)
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 溝数4
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易い。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番216-1777 溝数2
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。 溝数4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 溝数4
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類U:ユニファイねじ 食付C(2.5P) 関連資料(3.11MB)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類U:ユニファイねじ 食付5P 関連資料(2.8MB)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 溝数4
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1242種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

用途チタン合金の加工 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 関連資料(1.79MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH
RoHS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
RoHS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 関連資料(3.11MB)
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SU ロールタップ SURZ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質HSS-P 仕様●ひっかかり率:90 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング 食付2P 凸数4 関連資料(0.74MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RS
RoHS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 材質HSS-P 凸数4 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング 食付1P 関連資料(0.6MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(1.06MB)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 材質HSS-P 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理NX 食付4.5P 関連資料(1.79MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 溝数4
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)