383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
材質高速度工具鋼(HSS) 加工ねじメートルねじ
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T) YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.51MB)
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.51MB)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)CPC-S チェックピン
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)CPC-T チェックピン
1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食付き部が通常に比べて短くなっており、先端の凸部がないため、下穴長とねじ加工長に余裕がない止り穴加工に最適なスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易い。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番216-1777 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)42 呼び寸法UNCNo.1 溝数2 下穴径(Φmm)1.54 山数64 ねじ長さ(mm)7.2 精度P1 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8652 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)70 ピッチ(mm)1 呼び寸法M7 下穴径(Φmm)6.09 ねじ長さ(mm)19 精度P2 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 精度P4 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじウィットねじ 精度表記P級
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8869 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)36 ピッチ(mm)0.25 呼び寸法M1.2 下穴径(Φmm)0.97 ねじ長さ(mm)4.5 精度P1 シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 シャンク四角部長さ(mm)7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィットねじ用タップであらゆる方面で使用されています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴などの断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。 トラスコ品番816-8858 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)52 呼び寸法W1/8 下穴径(Φmm)2.56 山数40 ねじ長さ(mm)11 精度P1 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 加工ねじウィットねじ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数1.5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 ねじ長さ(mm)70 精度P4
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 食付き部の山数2.5山 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-2239 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)62 ピッチ(mm)1 呼び寸法M6 溝数3溝 下穴径(Φmm)5.09 ねじ長さ(mm)15 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)