22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじ平行ねじ
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじ管用平行ねじ
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番215-9801 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 呼び寸法2 下穴径(Φmm)57.1 山数11 ねじ長さ(mm)50 精度JIS2級 食付き部の山数3.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)46 シャンク四角部(mm)35 加工ねじ管用平行ねじ
1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷

管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 山数11 精度JIS2級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじ管用平行ねじ
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用スパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番215-2128 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)110 呼び寸法1.5 溝数4溝 下穴径(Φmm)45.3 山数11 ねじ長さ(mm)45 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)38 シャンク四角部(mm)29 加工ねじ管用平行ねじ
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(2.06MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)