75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ テーパー(PTねじ) PT 1/16-28
管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。 トラスコ品番121-2974
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ 食付2.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(2.06MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 等級 食付3P
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2P
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ 食付2.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 材質超硬 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 等級ANSI G タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 食付3P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。 溝数5溝
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 溝数4溝
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用短ねじ形タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 トラスコ品番152-7069
1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 等級 溝数5 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付3P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,198 税込10,118
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ テーパー(PTねじ)
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 トラスコ品番153-1767
1本
96,980 税込106,678
翌々日出荷

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラル管用タップ テーパー(PTねじ)
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。 トラスコ品番121-4233
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

”基準径の位置が”一目でわかります。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番608-6251 溝数4溝
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物、黄銅、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番608-6226
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷

管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 トラスコ品番216-4717 溝数3溝
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級ANSI G タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 食付3P
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連カテゴリ