管用平行ねじ用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-8448溝数5溝
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数4溝
スパイラル管用タップ テーパー(PTねじ)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。トラスコ品番121-4233
スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
管用タップ テーパー(PTねじ)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
管用平行ねじ用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用スパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-2128溝数4溝
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
管用テーパねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
管用平行ねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
Z-PRO 高硬度材加工YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。溝数5溝
Z-PRO 止り穴加工用。YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物、黄銅、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番608-6226
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番216-4717溝数3溝
アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。トラスコ品番216-4781RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 SP-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)4日以内出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。
用途止り/通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級ANSI G溝数3山数27タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじシャンク径d(Φmm)8食付2.5P寸法lk(mm)四角部:9シャンク四角部幅(mm)6