「M20 1.5 ネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
表面処理ノンコーティング
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●シャンク四角部(mm):11●下穴径(mm):16.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:51mm●シャンク四角部の長さ:14mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-0183
アズワン品番67-5584-04
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●シャンク四角部(mm):11●下穴径(mm):16.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:51mm●シャンク四角部の長さ:14mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-7600
アズワン品番67-5584-03
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記JIS
左ねじ用のロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。
高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。
ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。
SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
材質HSS(高速度工具鋼)
関連資料(4.1MB)
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途通り用
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記JIS
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度1b
食付き部の山数2.5山
表面処理窒化処理
加工ねじメートルねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)1.5
溝数4
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
関連資料(2.8MB)
食付き(P)5
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
食付き部の山数2.5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
関連資料(3.11MB)
食付き(P)C(2.5)
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ TiNコート
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
加工ねじメートルねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ TiNコート
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
軟鋼(SS41・S25C等)の比較的やわらかい被加工材のねじ立てに適してます。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
関連キーワード
1
2
3
次へ