用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。
おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
関連資料(1.44MB)
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
食付き部の山数2.5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
食付き部の山数1.5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
関連資料(2.8MB)
食付き(P)5
関連資料(3.11MB)
食付き(P)C(2.5)
関連資料(3.11MB)
食付き(P)C(2.5)
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:42mm●シャンク四角部の長さ:9mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-8615
アズワン品番67-5583-96
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.4●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:1.5山●溝数:4●溝数:4●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-8632
アズワン品番67-5602-20
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.25●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.85●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:42mm●シャンク四角部の長さ:9mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-7130
アズワン品番67-5583-94
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.25●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.85●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:42mm●シャンク四角部の長さ:9mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-7591
アズワン品番67-5583-95
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)110
溝数3
シャンク長(mm)56
ねじ長さ(mm)26
精度P4
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:42mm●シャンク四角部の長さ:9mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-7048
アズワン品番67-5583-97
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.4●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:5山●溝数:4●溝数:4●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-5957
アズワン品番67-5602-19
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
加工ねじメートルねじ
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。
通り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P4●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.4●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:42mm●シャンク四角部の長さ:9mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5023
アズワン品番67-5576-86
1本
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
加工ねじメートルねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ TiNコート
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
材質超微粒超硬合金(HF)
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
食付き部の山数5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
関連資料(2.68MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ