「al-b1」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。
止まり穴加工用。
被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●シャンク径(mm):.5.0●シャンク四角部(mm):4.0●ねじ長さ(mm):7.5●ピッチ(mm):0.50●下穴径(mm):3.15●呼び寸法:M3●精度:1b●全長(mm):52●ねじ長(mm):7.5●溝数:3●シャンク長:29mm●シャンク四角部の長さ:7mm●外径の基準寸法:3.650mm●首下長:17mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:199-5651
アズワン品番67-5562-61
1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数3
関連資料(1.33MB)
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度1b
食付き部の山数2.5山
表面処理窒化処理
加工ねじメートルねじ
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
トラスコ品番153-7677
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)95
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M14
先端上
下穴径(Φmm)14.43
山数‐
ねじ長さ(mm)26
精度1b
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)12.5
シャンク四角部(mm)10
精度表記1b
1本
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
材質高速度工具鋼(HSS)
山数‐
精度1b
表面処理ノンコーティング
精度表記1b
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度1b
表面処理ノンコーティング
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロングタイプのタップです。
トラスコ品番595-9476
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)150
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
先端中
溝数4
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)26
精度I b
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)8.5
シャンク四角部(mm)6.5
加工ねじメートルねじ
精度表記I b級
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード