自転車ねじ用
仕様●ひっかかり率:94
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法BC 9/16-20
溝数4
下穴径(Φmm)13.22
山数20
ねじ長さ(mm)26
呼び9/16
全長L(mm)95
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)12.5
食付7P
シャンク長ls(mm)48
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442
寸法lk(mm)四角部:13
関連資料(1.55MB)
シャンク四角部幅(mm)10
1本
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
自転車ねじ 左ねじ用
仕様●ひっかかり率:94
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法BC 9/16-20
溝数4
下穴径(Φmm)13.22
山数20
ねじ長さ(mm)26
呼び9/16
全長L(mm)95
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類BC LH:自転車ねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)12.5
食付7P
シャンク長ls(mm)48
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442
寸法lk(mm)四角部:13
関連資料(1.55MB)
シャンク四角部幅(mm)10
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類BC:自転車ねじ
関連資料(1.74MB)
関連キーワード