自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)5日以内出荷
自転車ねじ用
仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC:自転車ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13関連資料(1.55MB)シャンク四角部幅(mm)10
自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH BCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
自転車ねじ 左ねじ用
仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC LH:自転車ねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13関連資料(1.55MB)シャンク四角部幅(mm)10
自転車ねじ用ハンドタップ HT BCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ関連資料(1.74MB)