カテゴリ

  • 切削工具(14)
さらに商品を絞り込む
  • SMC(93)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
  • KITACO(8)
  • KSフィルター(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • JVCケンウッド(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(9)

「cd-s03」の検索結果

特価
本日10月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
強ねじれ溝B型60°センタ穴ドリル(旧JIS2形) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝B型60°センタ穴ドリル(旧JIS2形)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から翌々日出荷
比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
弱ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル(旧JIS1形)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
弱ねじれ溝A形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1077材質超微粒超硬合金(HF)全長(mm)55刃長(mm)3刃形両刃表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)8錐径(Φmm)3センター穴角(°)60
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 3X60°X7.7 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 3X60°X7.7YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):3.0●シャンク径(mm):7.7●全長(mm):55●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:3mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6003アズワン品番67-5567-89
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 3X60°X7.7 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 3X60°X7.7YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):3.0●シャンク径(mm):7.7●全長(mm):55●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:3mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6015アズワン品番67-5568-19
センタ穴ドリル 左刃 CD-S LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル 左刃 CD-S LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ノンコーティング刃先形状両刃RoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)35表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタ穴ドリル 旧JIS1形 CE-S V(1) 弱ねじれ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル 旧JIS1形 CE-S V(1) 弱ねじれYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)刃形両刃表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタ穴ドリル CD-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CD-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)刃形両刃表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
弱ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A型60°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
959税込1,055
1本
当日出荷から翌々日出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。材質高速度工具鋼(HSS)刃先形状両刃RoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
タイプ左ネジ用
コーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CD-SV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CD-SVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬合金HF表面処理ノンコート
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
面取り・バリ取りカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら