33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10.0●全長(mm):65●刃形状:両刃●Rmax(mm):12.5●刃長:10.6mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6010 アズワン品番67-5568-10
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10.0●全長(mm):65●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:4.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6016 アズワン品番67-5568-21
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10.0●全長(mm):65●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:4.5mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6004 アズワン品番67-5567-90
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:4.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6024 アズワン品番67-5568-30
1本
7,098 税込7,808
5日以内出荷

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10●全長(mm):150●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:4.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6031 アズワン品番67-5568-37
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
エコ商品
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)センタ穴ドリル 左刃 CD-S LH
エコ商品
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)センタ穴ドリル 左刃 CD-Q LH
エコ商品
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。 溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)超硬センタ穴ドリル C-CD-Q
エコ商品
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番215-5431 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)65 刃長(mm)4.5 刃形両刃 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)10 錐径(Φmm)4 センター穴角(°)60
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)センタ穴ドリル CD-SL
エコ商品
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)超硬センタ穴ドリル C-CD-QL
エコ商品
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)センタ穴ドリル CD-Q V
エコ商品
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)超硬センタ穴ドリル C-CD-SL
エコ商品
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング センター穴角(°)60
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)センタ穴ドリル CD-SL V
エコ商品
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS) 刃形両刃 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



材質高速度工具鋼 タイプ左ネジ用 先端角(°)90 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ