弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
コーティング弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番215-5431全長(mm)65刃長(mm)4.5刃形両刃シャンク径(mm)10錐径(Φmm)4センター穴角(°)60
ジョイントツールYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
ジョイントツール 弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。特に硬い材料や量産加工用に適した弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-4343全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
弱ねじれ溝A形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
センタ穴ドリル 左刃 CD-S LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
シャンクエクステンションYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
コーティング片刃センタ穴ドリル等(AUCES/AUCDS/AUPEQ/AUPES)とシャンクエクステンションを併用する事で、ロング品として使用できます。
シャンク径Ds:16・Ds:20なので、一般的なツーリングで使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
センタ穴ドリル CD-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
センタ穴ドリル CD-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
超硬センタ穴ドリル C-CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
弱ねじれ溝A型60°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれ溝片刃センタ穴ドリル(A形60°TINコーティング)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。
溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。
高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.03MB)
シャンクエクステンションYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)6日以内出荷
コーティング片刃センタ穴ドリル等 (AUCES / AUCDS/AUPEQ/AUPES) とシャンクエクステンションを併用する事で、ロング品として使用出来ます。
シャンク径Ds:16・Ds:20なので、一般的なツーリングで使用できます。
工具全長 150mm コーティング片刃センタ穴ドリル等 (AUCES / AUCDS/AUPEQ / AUPES
コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。
コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。
片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。