「ds-6」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)弱ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル
エコ商品
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル JO-CDS YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.97MB)
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDS YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
材質超微粒子超硬合金HF 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.97MB)
1本
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)超硬センタ穴ドリル C-CD-S
エコ商品
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 刃先形状片刃 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.03MB) センター穴角(°)60
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中硬度炭素鋼・高速加工用センタ穴ドリル MHCDS YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
材質高速度鋼(HSS-E) 表面処理TICNコーティング 刃先形状片刃 関連資料(1.3MB) センター穴角(°)60°
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
材質HSS(高速度工具鋼) 先端角(°)60 関連資料(1.03MB)
1本
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本ほか
909 税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 関連資料(2.68MB)
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 関連資料(2.68MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(4.1MB)
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(1.06MB)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(0.98MB)
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1本
959 税込1,055
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
先端角(°)60 材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(1.83MB)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(4.1MB)
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(1.33MB)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工 関連資料(2.14MB)
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)