こんなお得な商品も!

センタードリル 90°
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なポイントドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
位置決めに適したドリル。
センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
材質ハイス(高速度工具鋼)
表面処理ノンコート
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.97MB)
位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。
片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。
位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理TiCNコーティング
刃先形状片刃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.14MB)
センター穴角(°)90
強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。
剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。
センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。
位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
先端角(°)90
材質HSS(高速度工具鋼)
関連資料(1.83MB)
90°のセンタ穴加工ができる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)100
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)18
センター穴角(°)90