120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M16●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):95●シャンク径(mm):12.5●シャンク四角部(mm):10●下穴径(mm):14.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:48mm●シャンク四角部の長さ:13mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-1804 アズワン品番67-5584-02
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M16●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):95●シャンク径(mm):12.5●シャンク四角部(mm):10●下穴径(mm):14.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:48mm●シャンク四角部の長さ:13mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-1720 アズワン品番67-5584-01
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1本
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 ねじの種類M(メートルねじ) 関連資料(2.68MB) 食付き(P)1.5 突き出しセンタ有無
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数1.5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

左ねじ用のロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

15m/min~25m/minの高速加工が可能な通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数5.5山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(0.98MB)
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 溝数4 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(0.98MB)
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数2山 表面処理TiCNコーティング 精度表記G級
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工 ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)