152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

左ねじ用 DーLH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)左ねじ用 DーLH
RoHS
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)メートルねじ用ポイントソリッドダイス
RoHS
ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。 おねじ加工用。 関連資料(1.44MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)汎用ソリッドダイス(HSS)メートルねじ用
RoHS
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH
RoHS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、合金鋼、中・高炭素鋼。 溝数4
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質なおねじ加工が簡単に! ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス誕生。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
材質HSS
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ(メートルねじ用)
合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材のねじ立てに適しています。
用途被削材:調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄。
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ 食付2.5P
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用
左ねじ用のロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 溝数4
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 通り用
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途通り用
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ 食付5P 関連資料(2.8MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M20X2.5 50径
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 止り用
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)四角部:5 溝数2 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 首下長(mm)15 シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、切りくずが出ません。アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄金属のねじ立てに適しています。
用途止り穴加工用。被削材:銅、黄銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛ダイカスト。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅など)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄に。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SIT
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
関連資料(4.1MB)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ 食付C(2.5P) 関連資料(3.11MB)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 食付C(2.5P) 関連資料(3.11MB)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)