176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。 止まり穴加工用。 被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●シャンク径(mm):.5.0●シャンク四角部(mm):4.0●ねじ長さ(mm):7.5●ピッチ(mm):0.50●下穴径(mm):3.15●呼び寸法:M3●精度:1b●全長(mm):52●ねじ長(mm):7.5●溝数:3●シャンク長:29mm●シャンク四角部の長さ:7mm●外径の基準寸法:3.650mm●首下長:17mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:199-5651 アズワン品番67-5562-61
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SP P3 M3X0.5
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に適しています。 切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに適しています。 タップが食い付き易いです。 キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。 HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。 止り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●シャンク四角部(mm):3.2●下穴径(mm):2.56●食い付山数:2.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:26mm●シャンク四角部の長さ:6mm●溝数:3●タップ等級:P級●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-4995 アズワン品番67-5629-61
1本
999 税込1,099
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M3X0.5
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●シャンク四角部(mm):3.2●下穴径(mm):2.56●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:26mm●シャンク四角部の長さ:6mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5024 アズワン品番67-5576-89
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P2●精度表記:P級●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●シャンク四角部(mm):3.2●下穴径(mm):2.56●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:3●食い付山数:5山●溝数:3●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-5964 アズワン品番67-5602-27
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D M5X0.5 25径
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.5●外径(mm):25●厚さ(mm):9●加工ねじ:メートルねじ●精度:2級●切りくず穴数:3●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8881 アズワン品番67-5572-26
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

左ねじ加工用のハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8299 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M3 先端 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 ねじ長さ(mm)9 精度P2 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途GB(通り用)、NB(止り用) 材質高速度工具鋼(HSS) 精度6H 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SIT
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(4.1MB)
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)”ナットタップ”(メートルねじ用)
ナットのねじ立てに用いられます。通り穴加工用です。食い付山数はねじ部長さの約75%です。
用途被削材:低・中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度[[R2]]b 食付き部の山数ねじ部長さの約75% 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左ねじ用 DーLH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)左ねじ用 DーLH
エコ商品
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)汎用ソリッドダイス(HSS)メートルねじ用
エコ商品
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB) 加工ねじメートルねじ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。 おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 関連資料(1.44MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ メートル左ねじ用 上
左ねじ加工用のハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8300 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M3 先端 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 ねじ長さ(mm)9 精度P2 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(4.1MB)
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HT
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ(メートルねじ用)
合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材のねじ立てに適しています。
用途被削材:調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄。 材質高速度工具鋼(コバルトハイス)(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、切りくずが出ません。アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄金属のねじ立てに適しています。
用途止り穴加工用。被削材:銅、黄銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛ダイカスト。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅など)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)46 精度G5 食付き部の山数4山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数4山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数2.5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3 関連資料(1.33MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数1.5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(1.33MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.8●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):60●シャンク径(mm):5.5●シャンク四角部(mm):4.5●下穴径(mm):4.28●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:1.5山●溝数:3●溝数:3●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-8605 アズワン品番67-5602-32
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷