173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SP P3 M3X0.5
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に適しています。 切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに適しています。 タップが食い付き易いです。 キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。 HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。 止り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●シャンク四角部(mm):3.2●下穴径(mm):2.56●食い付山数:2.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:26mm●シャンク四角部の長さ:6mm●溝数:3●タップ等級:P級●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-4995 アズワン品番67-5629-61
1本
999 税込1,099
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M3X0.5
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●シャンク四角部(mm):3.2●下穴径(mm):2.56●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:26mm●シャンク四角部の長さ:6mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5024 アズワン品番67-5576-89
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P2●精度表記:P級●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●シャンク四角部(mm):3.2●下穴径(mm):2.56●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:3●食い付山数:5山●溝数:3●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-5964 アズワン品番67-5602-27
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。 止まり穴加工用。 被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●シャンク径(mm):.5.0●シャンク四角部(mm):4.0●ねじ長さ(mm):7.5●ピッチ(mm):0.50●下穴径(mm):3.15●呼び寸法:M3●精度:1b●全長(mm):52●ねじ長(mm):7.5●溝数:3●シャンク長:29mm●シャンク四角部の長さ:7mm●外径の基準寸法:3.650mm●首下長:17mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:199-5651 アズワン品番67-5562-61
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼の加工 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 関連資料(1.29MB) 加工ねじメートルねじ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 ねじの種類M(メートルねじ) 関連資料(3.82MB) 食付き(P)5 突き出しセンタ有無
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
1本
特価
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬スパイラルタップ N-CT-SP
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 ねじの種類M(メートルねじ) 関連資料(2.68MB) 食付き(P)1.5 突き出しセンタ有無
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ LO-SP
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 ねじの種類M(メートルねじ) 関連資料(3.82MB) 食付き(P)5 突き出しセンタ有無
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)
エコ商品
ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.51MB)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1本ほか
909 税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)