76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ メートル左ねじ用 中
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8314 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 先端 溝数3 下穴径(Φmm)8.6 シャンク長(mm)38 ねじ長さ(mm)23 精度P3 食付き部の山数5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HT
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ(メートルねじ用)
合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材のねじ立てに適しています。
用途被削材:調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄。 材質高速度工具鋼(コバルトハイス)(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数2.5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数1.5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 加工ねじメートルねじ
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.25●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●下穴径(mm):8.85●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:38mm●シャンク四角部の長さ:8mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-3301 アズワン品番67-5583-92
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 1.5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.25●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●下穴径(mm):8.85●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:38mm●シャンク四角部の長さ:8mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-3307 アズワン品番67-5583-93
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):23●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●下穴径(mm):8.85●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:1.5山●溝数:4●溝数:4●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-1814 アズワン品番67-5602-16
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):23●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●下穴径(mm):8.85●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●溝数:4●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-0161 アズワン品番67-5602-15
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8315 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 先端 溝数3 下穴径(Φmm)8.6 シャンク長(mm)38 ねじ長さ(mm)23 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

1本
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ローリングダイス
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ローリングダイス RS-D
エコ商品
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理窒化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.03MB) 加工ねじメートルねじ
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ
アルミダイカスト、アルミ鋳物など軽合金の鋳造品に高速領域においても安定したねじ加工が可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質高速度工具鋼(HSS) ピッチ(mm)1 溝数3 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートポイントタップ
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。高炭素鋼。 トラスコ品番217-2681 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1 呼び寸法M10 溝数3 下穴径(Φmm)9.09 ねじ長さ(mm)13 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ
鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 溝数4 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントタップ
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 溝数3 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):23●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●下穴径(mm):8.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●溝数:4●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-5933 アズワン品番67-5602-18
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(0.98MB)
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)