独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
食付5P
関連資料(2.8MB)
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数5山
表面処理酸化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質HSS
規格JIS
溝数1
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理NI
めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
関連資料(1.33MB)
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
食付C(2.5P)
関連資料(3.11MB)
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!
ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
関連資料(2.68MB)
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
材質HSS-P
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
食付5P
関連資料(2.68MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
食付C(2.5P)
関連資料(3.11MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工
材質HSS-P
形状下穴:通り|止り
規格JIS
ねじの種類M(メートルねじ)
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
関連資料(3.11MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途調質鋼(45~55HRC)の加工
材質超硬
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
食付5P
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.96MB)
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
材質HSS-P
溝数3
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
食付5.5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
材質HSS-P
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理NX
食付4.5P
関連資料(1.79MB)
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
関連資料(0.84MB)
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
溝数3
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
材質HSS-P
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類PO(ポイントタップ)
食付5.5P
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
関連資料(2.14MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工
ねじの種類M(メートルねじ)
材質HSS-P
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
食付C(2.5P)
関連資料(3.11MB)
関連キーワード