カテゴリ

  • 切削工具(54)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
  • モノタロウ(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(726)
  • YAMAHA(ヤマハ)(514)
  • 新ダイワ(371)
  • SMC(300)
  • BIGM(丸山製作所)(184)
  • ホンダ(150)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(150)
  • ニッサン(114)
  • PISCO(ピスコ)(109)
  • MAZDA(マツダ)(103)
  • エスコ(95)
  • Panasonic(パナソニック)(77)
  • 東洋技研(71)
  • 共立(69)
  • ナブテスコ(69)
  • ダイヤトレンド(67)
  • NTN(エヌティーエヌ)(55)
  • スズキ(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-21」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番217-3929溝数3
ロング高速用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用通り穴用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から翌々日出荷
15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロングコーティングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数3
ロングネックポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
ロングのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番555-0554溝数3
LS-HT ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)LS-HT ロングハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングコーティングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,898税込5,388
1本
翌日出荷
コーティングを施したロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
ロングハンドタップ 左ねじ用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から翌々日出荷
左ねじ用のロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。溝数4
ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,598税込5,058
1本
翌日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。溝数4
ロング高速用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
スパイラルタップ 左ねじの止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじの止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
左ねじの止り穴加工用スパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番152-8577全長(mm)62溝数3シャンク長(mm)33精度P2食付き部の山数2.5山首下長(mm)26シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5加工ねじウイットねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記P級
ロングロースパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングロースパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロースパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ロングネックスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングネックタップです。長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番153-7094全長(mm)100ピッチ(mm)0.7溝数3シャンク長(mm)40精度P2食付き部の山数2.5山首下長(mm)31シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記P級
ロングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
ロングスパイラルタップ LSSPFP2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LSSPFP2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ロングスパイラルタップ LS-SP L100 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L100YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-5049溝数3
ロングスパイラルタップ LS-SP-P2-100-5/16 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP-P2-100-5/16YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-0225溝数3
ロングスパイラルタップ 左ねじ用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ 左ねじ用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。溝数3
ロングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,598税込10,558
1本
翌日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番215-8228全長(mm)150ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
ロング酸化処理スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング酸化処理スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。トラスコ品番215-0245全長(mm)120ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P関連資料(2.8MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングスパイラルタップ(ユニファイねじ用) LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ(ユニファイねじ用) LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
等級P2
ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックスパイラルタップ LS-SP-KYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)40
ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックポイントタップ LS-PO-KYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工溝数3
自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途黄銅の加工
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングコーティングハンドタップ LS-HT V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングハンドタップ LS-HT VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
関連キーワード
hap-210j特集