「p-41」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1本
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類G(PF):管用平行ねじ 食付C(2.5P) 関連資料(2.06MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ウイットねじ用)
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 溝数4
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途チタン合金の加工 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 関連資料(1.79MB)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。 トラスコ品番700-9388 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)四角部:11 全長(mm)110 呼び寸法W1/2 溝数3 下穴径(Φmm)10.7 山数12 シャンク長(mm)56 ねじ長さ(mm)26 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8 加工ねじウイットねじ 精度表記P級
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 関連資料(3.11MB)
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 材質HSS-P 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理NX 食付4.5P 関連資料(1.79MB)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ユニファイねじ用)
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 溝数4
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 溝数4
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
RoHS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 1-12UNF
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 トラスコ品番596-5693 溝数3
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HT
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 溝数4
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ
左ねじ加工用のハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 溝数4
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-PO
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO
RoHS
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工 材質HSS-P 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 食付5.5P
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA
RoHS
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類W:ウイットねじ 食付5P 関連資料(2.8MB)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 溝数4
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO エクストラロングネック通り穴用
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のエクストラロングネックスパイラルタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
RoHS
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工 材質HSS-P 溝数3 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ 食付5.5P
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップ
15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングポイントタップ LS-PO V
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 溝数3
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴加工に適したロングシャンクのポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
1本
7,898 税込8,688
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類U:ユニファイねじ 食付5P 関連資料(2.8MB)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップ
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP
RoHS
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ 食付2.75P
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

関連カテゴリ