「sl01-60」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.0●シャンク径(mm):4●全長(mm):150●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6026
アズワン品番67-5568-32
1本
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.0●シャンク径(mm):4●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6019
アズワン品番67-5568-25
1本
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
材質超微粒子超硬合金HF
表面処理ノンコート
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
材質ハイス(高速度工具鋼)
表面処理TiCNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
関連キーワード